Aparelho de teste p/ óleo para travões
Aparelho de teste p/ óleo para travões
APARELHO TESTE P/ OLEO TRAVOES
Art. 071553 200
EAN 4038898316701
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
Aparelho de teste prático para determinação da qualidade do óleo para travões (DOT4)
5 LED para indicação precisa do teor de água no óleo para travões com os níveis: 0%, <1%, < 2%, < 3%, > 4%
Robusto com tampa de proteção
Para uso profissional
Fácil de manusear
Pequeno e fácil de utilizar
Aviso
Pilha não incluída
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Aplicação em oficinas de automóveis, viaturas comerciais, motociclos e estações de serviço.
Instruções
Limpe a sonda com água após cada utilização.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!